Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPB 5 TL 2517

  • ERIKS:13924702
  • Hersteller:11422050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,09 €/ Stückexkl. MwSt

49,25 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
147 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
101 mm
J
97 mm
K
28 mm
L
45 mm
M
28 mm
O
147 mm
P
140 mm