Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:11422048
  • Hersteller:031B0203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,10 €/ Stückexkl. MwSt

36,39 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
147 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
63 mm
O
147 mm
P
140 mm