Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPA 6 TL 2517

  • ERIKS:23835728
  • Hersteller:TBSPA140/600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
146 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
95 mm
O
146 mm
P
140 mm