Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPA 5 TL 2517

  • ERIKS:11421895
  • Hersteller:031A0205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
146 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
80 mm
J
111 mm
K
17.5 mm
L
45 mm
M
17.5 mm
O
146 mm
P
140 mm