19,47 €/ Stückexkl. MwSt
22,78 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 140 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 146 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 35 mm |
O | 146 mm |
P | 140 mm |