Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 132 SPZ 5 TL 2517

  • ERIKS:11421750
  • Hersteller:031Z0195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
136 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
64 mm
O
137 mm
P
132 mm