Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 132 SPZ 4 TL 2012

  • ERIKS:11421749
  • Hersteller:031Z0194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,33 €/ Stückexkl. MwSt

27,30 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
136 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
52 mm
O
137 mm
P
132 mm