19,66 €/ Stückexkl. MwSt
23,00 €inkl. MwSt
129 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 132 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 136 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 40 mm |
J | 103 mm |
L | 32 mm |
M | 8 mm |
O | 136 mm |
P | 132 mm |