40,61 €/ Stückexkl. MwSt
47,51 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 132 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 139 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 101 mm |
J | 94 mm |
K | 56 mm |
L | 45 mm |
O | 139 mm |
P | 132 mm |