Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 132 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:11422043
  • Hersteller:031B0193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,24 €/ Stückexkl. MwSt

34,21 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
139 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
63 mm
J
89 mm
L
32 mm
M
31 mm
O
139 mm
P
132 mm