Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 132 SPA 5 TL 2517

  • ERIKS:11421889
  • Hersteller:031A0195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,94 €/ Stückexkl. MwSt

37,37 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
138 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
80 mm
O
138 mm
P
132 mm