Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 132 SPA 4 TL 2517

  • ERIKS:11421888
  • Hersteller:031A0194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,00 €/ Stückexkl. MwSt

31,59 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
138 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
65 mm
J
103 mm
L
45 mm
M
20 mm
O
138 mm
P
132 mm