Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 132 SPA 3 TL 2012

  • ERIKS:11421887
  • Hersteller:031A0193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
138 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
50 mm
O
138 mm
P
132 mm