Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 132 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421885
  • Hersteller:031A0191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Stückexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
138 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
20 mm
O
138 mm
P
132 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 132 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:23835717
  • Manufacturer:TBSPA132/100ZA

17,60 €/ Stückexkl. MwSt

20,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026