Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 125 SPZ 5 TL 2012

  • ERIKS:11421744
  • Hersteller:031Z0185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,11 €/ Stückexkl. MwSt

31,72 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
129 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
64 mm
O
129 mm
P
125 mm