Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 125 SPZ 4 TL 2012

  • ERIKS:11421742
  • Hersteller:031Z0184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,71 €/ Stückexkl. MwSt

26,57 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
129 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
52 mm
J
96 mm
L
32 mm
M
20 mm
O
129 mm
P
125 mm
Alternativen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026