Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 125 SPA 6 TL 2012

  • ERIKS:23835716
  • Hersteller:TBSPA125/600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
131 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
95 mm
O
131 mm
P
125 mm