Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 125 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421879
  • Hersteller:031A0181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,98 €/ Stückexkl. MwSt

18,70 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
131 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
20 mm
O
131 mm
P
125 mm