Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 118 SPZ 5 TL 2012

  • ERIKS:11421736
  • Hersteller:031Z0175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,68 €/ Stückexkl. MwSt

31,22 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
118 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
122 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
64 mm
J
90 mm
K
32 mm
L
32 mm
O
122 mm
P
118 mm