Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 118 SPZ 4 TL 2012

  • ERIKS:11421735
  • Hersteller:031Z0174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,17 €/ Stückexkl. MwSt

24,77 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
118 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
122 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
52 mm
O
123 mm
P
118 mm