Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 112 SPZ 4 TL 2012

  • ERIKS:11421729
  • Hersteller:031Z0164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,68 €/ Stückexkl. MwSt

24,20 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
116 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
52 mm
J
83 mm
O
116 mm
P
112 mm