Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 112 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:13925582
  • Hersteller:031Z0163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,01 €/ Stückexkl. MwSt

19,90 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm