Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 112 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421728
  • Hersteller:031Z0163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,01 €/ Stückexkl. MwSt

19,90 €inkl. MwSt

114 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
116 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
40 mm
J
83 mm
K
8 mm
L
32 mm
O
116 mm
P
112 mm