Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 112 SPA 5 TL 2012

  • ERIKS:11421871
  • Hersteller:031A0165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
118 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
80 mm
J
83 mm
K
48 mm
L
32 mm
O
118 mm
P
112 mm