Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 112 SPA 4 TL 2012

  • ERIKS:11421870
  • Hersteller:031A0164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,08 €/ Stückexkl. MwSt

28,17 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
118 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
65 mm
J
83 mm
K
33 mm
L
32 mm
O
118 mm
P
112 mm