Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 112 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421867
  • Hersteller:031A0161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
118 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
20 mm
O
118 mm
P
112 mm