Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 106 SPZ 4 TL 1610

  • ERIKS:13925574
  • Hersteller:031Z0154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,36 €/ Stückexkl. MwSt

23,82 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
106 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm