Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 106 SPZ 3 TL 1610

  • ERIKS:13925572
  • Hersteller:SPZ 106-3FENNER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,47 €/ Stückexkl. MwSt

19,27 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
106 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
110 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
40 mm
J
76 mm
K
15 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
110 mm
P
106 mm