21,47 €/ Stückexkl. MwSt
25,12 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 106 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 113 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 44 mm |
J | 65 mm |
K | 19 mm |
L | 25 mm |
O | 113 mm |
P | 106 mm |