Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 106 SPA 6 TL 2012

  • ERIKS:11459799
  • Hersteller:031A0156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
106 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
112 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
95 mm
J
76 mm
K
63 mm
L
32 mm
O
112 mm
P
106 mm