Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 106 SPA 4 TL 2012

  • ERIKS:11421865
  • Hersteller:031A0154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,41 €/ Stückexkl. MwSt

27,39 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
106 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
112 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
65 mm
O
112 mm
P
106 mm