Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 106 SPA 3 TL 1610

  • ERIKS:13924373
  • Hersteller:031A0153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,68 €/ Stückexkl. MwSt

23,03 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
106 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm