Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 106 SPA 2 TL 1610

  • ERIKS:11421863
  • Hersteller:031A0152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,55 €/ Stückexkl. MwSt

18,19 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
106 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
112 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
35 mm
J
76 mm
K
10 mm
L
25 mm
O
112 mm
P
106 mm