Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 1000 SPB 8 TL 4535

  • ERIKS:23835864
  • Hersteller:031B1438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.104,23 €/ Stückexkl. MwSt

1.291,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
1000 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4535
Ausführung
5
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
1007 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
158 mm
J
954 mm
K
34.5 mm
L
89 mm
M
34.5 mm
N
242 mm
O
1.007 mm
P
1 mm