Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 1000 SPB 5 TL 4535

  • ERIKS:11422217
  • Hersteller:031B0435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

654,80 €/ Stückexkl. MwSt

766,12 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
1000 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4535
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
1007 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
101 mm
J
954 mm
K
6 mm
L
89 mm
M
6 mm
N
242 mm
O
1.007 mm
P
1 mm