Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 1000 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4030 |
Ausführung | 4 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 1007 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 115 mm |
F | 82 mm |
J | 954 mm |
K | 3 mm |
L | 76 mm |
M | 3 mm |
N | 216 mm |
O | 1.007 mm |
P | 1 mm |