Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPZ 5 TL 2012

  • ERIKS:11421718
  • Hersteller:031Z0145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,09 €/ Stückexkl. MwSt

27,02 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
104 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
64 mm
J
71 mm
K
32 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
104 mm
P
100 mm