Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPZ 3 TL 1610

  • ERIKS:13925561
  • Hersteller:031Z0143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Stückexkl. MwSt

18,49 €inkl. MwSt

63 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm