Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421715
  • Hersteller:031Z0142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,72 €/ Stückexkl. MwSt

14,88 €inkl. MwSt

1245 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
104 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
28 mm
J
71 mm
K
3 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
104 mm
P
100 mm