Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPB 3 TL 1610

  • ERIKS:11422021
  • Hersteller:031B0143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,08 €/ Stückexkl. MwSt

28,17 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
107 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
63 mm
J
60 mm
K
38 mm
L
25 mm
O
107 mm
P
100 mm