Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPA 5 TL 1610

  • ERIKS:11421856
  • Hersteller:031A0145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,41 €/ Stückexkl. MwSt

32,07 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
106 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
80 mm
O
106 mm
P
100 mm