Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPA 2 TL 1610

  • ERIKS:13924354
  • Hersteller:031A0142
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm