Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421852
  • Hersteller:031A0141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,77 €/ Stückexkl. MwSt

14,94 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
106 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
20 mm
O
106 mm
P
100 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 100 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:23835688
  • Manufacturer:TBSPA100/100ZA

11,62 €/ Stückexkl. MwSt

13,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026