Eriks
FENNER

FENNER JAW Elastische Kupplung Nabe größe 095

  • ERIKS:13725210
  • Hersteller:968D0099
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,33 €/ Stückexkl. MwSt

22,62 €inkl. MwSt

510 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
JAW
Typ
SX
Serie
JAW
Typ
SX
Typ
Nabe
Bohrung
9 mm
Bohrung (min./max.)
9-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
25 mm
Drehmomentbereich
25.5-64 Nm
Außendurchmesser
54 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M6
Version
SX
Grösse
95
A
9 mm
B
54 mm
C
64 mm
E
25 mm
F
54 mm
G
11.5 mm