Eriks
FENNER

FENNER JAW Elastische Kupplung Nabe größe 090

  • ERIKS:13724716
  • Hersteller:968H0099
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
JAW
Typ
SX
Serie
JAW
Typ
SX
Typ
Nabe
Bohrung
9 mm
Bohrung (min./max.)
9-24 mm
Größte Bohrung
24 mm
Nabenlänge
21 mm
Drehmomentbereich
19.5-47.5 Nm
Außendurchmesser
54 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M6
Version
SX
Grösse
90
A
9 mm
B
54 mm
C
54 mm
E
21 mm
F
54 mm
G
8.7 mm