Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | H |
Serie | HRC |
Typ | H |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 35-100 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
Nabenlänge | 51 mm |
Drehmomentbereich | 3150-7202 Nm |
Nenndrehmoment | 3150 Nm |
Max. Drehmoment | 7,200 Nm |
Außendurchmesser | 275 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 3525 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 50 kg |
Version | H |
Grösse | 280 |
A | 275 mm |
B | 206 mm |
C | 51 mm |
D | 66.5 mm |
E | 119 mm |
F | 105.5 mm |
G | 74.5 mm |
J | 67 mm |