124,48 €/ Stückexkl. MwSt
145,64 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | H |
Serie | HRC |
Typ | H |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 25-75 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Nabenlänge | 39.5 mm |
Drehmomentbereich | 2000-5002 Nm |
Nenndrehmoment | 2000 Nm |
Max. Drehmoment | 5,000 Nm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 3020 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 26 kg |
Version | H |
Grösse | 230 |
A | 225 mm |
B | 155 mm |
C | 39.5 mm |
D | 52.5 mm |
E | 99 mm |
F | 85.5 mm |
G | 59.5 mm |
J | 55 mm |