Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Grösse 230 - Typ F gebohrt für TL-Spannbuchse 3020

  • ERIKS:13866338
  • Hersteller:HRC230F-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,48 €/ Stückexkl. MwSt

145,64 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
F
Serie
HRC
Typ
F
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
25-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Nabenlänge
39.5 mm
Drehmomentbereich
2000-5001 Nm
Nenndrehmoment
2000 Nm
Max. Drehmoment
5,000 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
3020
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Gewicht
26 kg
Version
F
Grösse
230
A
225 mm
B
155 mm
C
39.5 mm
D
52.5 mm
E
99 mm
F
85.5 mm
G
59.5 mm
J
55 mm
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden