Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Größe 230 - Typ B vorgebohrt

  • ERIKS:13866337
  • Hersteller:045T0001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
B
Serie
HRC
Typ
B
Typ
Nabe
Bohrung
45 mm
Bohrung (min./max.)
0-100 mm
Größte Bohrung
100 mm
Nabenlänge
77 mm
Drehmomentbereich
2000-5000 Nm
Nenndrehmoment
2000 Nm
Max. Drehmoment
5,000 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Befestigungsmethode
Klemmschraube M12
Gewicht
26 kg
Version
B
Grösse
230
A
225 mm
B
155 mm
C
77 mm
D
90 mm
E
99 mm
F
85.5 mm
G
59.5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden