60,28 €/ Stückexkl. MwSt
70,53 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | H |
Serie | HRC |
Typ | H |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 16-60 mm |
Größte Bohrung | 60 mm |
Nabenlänge | 34.5 mm |
Drehmomentbereich | 950-2352 Nm |
Nenndrehmoment | 950 Nm |
Max. Drehmoment | 2,350 Nm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 2517 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 16.6 kg |
Version | H |
Grösse | 180 |
A | 180 mm |
B | 125 mm |
C | 34.5 mm |
D | 46.5 mm |
E | 77 mm |
F | 73 mm |
G | 49 mm |
J | 48 mm |
25,60 €/ Stückexkl. MwSt
29,95 €inkl. MwSt
52 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026